天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
343件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中ソケット 東西電気産業中ソケット東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E12
高台ソケット 東西電気産業高台ソケット東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼットコンセント付定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ関連資料(0.1MB)
屋外防滴ソケットE26白 東西電気産業屋外防滴ソケットE26白東西電気産業
429税込472
1個
12日以内出荷
材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット関連資料(0.18MB)
電球用口金変換アダプター エスコ電球用口金変換アダプターエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
50,980税込56,078
1セット
9日以内出荷
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315セット内容LED用直流電源PWMコンバータ定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA出力方式PWM定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24RoHS指令(10物質対応)対応
レールカバー(1m) TOKISTARレールカバー(1m)TOKISTAR
2,298税込2,528
1本
10日以内出荷
マイクロトラックライト専用レールカバー(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸打ちビニルコード 白 三陽電工丸打ちビニルコード 白三陽電工
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンルミナ 高張力細径コード 透明 三陽電工サンルミナ 高張力細径コード 透明三陽電工
24,980税込27,478
1巻(100m)
4日以内出荷
店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸打ちビニルコード 黒 三陽電工丸打ちビニルコード 黒三陽電工
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
吊下げラベル Panasonic(パナソニック)吊下げラベルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1セット(10枚)
3日以内出荷
入数(枚)10適合器具WG6000WK、WG6420WK、WG6420AK
ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)ローゼット取付金具Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
4日以内出荷
対応商品WG6000WK、WG6005W、WG6420WK取付金具鋼板
角引掛シーリングハンガ用 吊り下げラベル Panasonic(パナソニック)角引掛シーリングハンガ用 吊り下げラベルPanasonic(パナソニック)
39税込43
1枚
4日以内出荷
仕様吊り下げラベル:印刷(黒)対応商品WG9003K 丸形引掛シーリングハンガ
フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)フルカラー レセップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
ツリカン小 Panasonic(パナソニック)ツリカン小Panasonic(パナソニック)
90税込99
1個
4日以内出荷
適合機種WG6000WK、WG6005W、WG6130W、WG6420WK材質黄銅
コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)コンセント付引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
照度センサ制御調光T/U付照度センサの回路設計に外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電タイマーとの連動でさらに節電壁スイッチからの調光も可能
クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
セード コイズミ(小泉成器)セードコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
セード コイズミ(小泉成器)セードコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
手作り品
構造下面開放反射板
カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)カバー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
92日以内出荷
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
90日以内出荷
手作り品
材質ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)質量(kg)0.7構造下面開放反射板
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
ポリカグローブ Panasonic(パナソニック)ポリカグローブPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
種類街路灯用電圧(V)100~242グローブ種別ポリカーボネート(透明)材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。
仕様2P15A125Vブラックタイプ水平電圧(V)125
白熱ランプ用ソケット 東西電気産業白熱ランプ用ソケット東西電気産業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
539税込593
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E26小モーガルソケット 東西電気産業E26小モーガルソケット東西電気産業
769税込846
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)6
埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)埋込ローゼット取付アダプターODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプターODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
交換用セード ODELIC(オーデリック)交換用セードODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)仕様セード:和紙再生紙使用マーク適合
オプションセード ODELIC(オーデリック)オプションセードODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
幅(mm)Φ450高さ(mm)90再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セットODELIC(オーデリック)
629税込692
1個(2個)
5日以内出荷
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セットODELIC(オーデリック)
629税込692
1個(2個)
5日以内出荷
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
逆L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)逆L形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レールをL形接続時に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット