カーペット・フロアには、カーペットタイルやクッションフロア、フロアタイルなどがあります。カーペットタイルは、色褪せしにくく、制電性に優れていることが特徴。レストランやホテル客室などの業務用から一般家庭まで中級程度の行量の場所での使用に適しています。クッションフロアは、洗面所やトイレなどの水廻りの使用に適しており、塩化ビニル樹脂製なので、耐水性があり、油汚れにも強いのが特徴です。フロアタイルにはあらゆる空間の床面に対応できるようさまざまなデザインがありますが、木目やストーン調のものが多いです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポンリューム2024-2027サクラ CHD1325・CHD1326 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)3.5 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約7.6 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)45.5 サービス分類組立・設置・取付
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ウォールナット CHD1321・CHD1322・CHD1323・CHD1324 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)3.5 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類組立・設置・取付
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

CES1313 【オーダー】ポンリューム2024-2027メイプル CES1313 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約10.1×10.1 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)60.7 横(cm)60.7 サービス分類組立・設置・取付
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷