カーペット・フロアには、カーペットタイルやクッションフロア、フロアタイルなどがあります。カーペットタイルは、色褪せしにくく、制電性に優れていることが特徴。レストランやホテル客室などの業務用から一般家庭まで中級程度の行量の場所での使用に適しています。クッションフロアは、洗面所やトイレなどの水廻りの使用に適しており、塩化ビニル樹脂製なので、耐水性があり、油汚れにも強いのが特徴です。フロアタイルにはあらゆる空間の床面に対応できるようさまざまなデザインがありますが、木目やストーン調のものが多いです。
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
こんなお得な商品も!
タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど
材質ポリプロピレン SBR樹脂
厚さ(mm)3.2
色グレー
タイプロール
長さ(m)30
防炎性能試験番号EO860028
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)4.5
内容1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
こんなお得な商品も!
タイルカーペット ナイロン製
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)3.5
内容1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
水洗いできるから、汚れても安心
レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
コスパ抜群のジョイントマット。ふち付きでジョイント部をきれいにカバー。サイドパーツを使えば隙間なく敷き詰められます。18枚で畳約1畳分(83cm×161cm)
用途お子さまのプレイスペースに・ペットの転倒や傷対策に・ヨガやエクササイズのマットに
材質ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×10(1枚当たり)
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set
総質量(kg)約1.08
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎加工の国産敷き詰めカーペット。
日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。
公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)6
混率(%)ポリプロピレン100
対応ホットカーペット・床暖房
機能防炎・抗菌・防臭
滑り止め効果なし
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)
密度1/10G
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2120045
全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)
組成ポリプロピレン(原着)100%
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル
材質パイル:原着ポリプロピレン100%
形状パイル:ループ
厚さ(mm)6.2
機能防炎/制電/中歩行
縦(mm)500
横(mm)500
パイル長(mm)3.5~
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。
フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 104 019
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。
材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)
寸法(cm)200×250
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
シルクのようななめらかさの超極細フランネル繊維とふっくら心地の良いウレタンフォームを使用。抗菌防臭・防ダニ加工で安心して使える、なめらかタッチのフランネルラグ。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラク。丸洗いして清潔にお使いいただけます。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバーとして。洗える/抗菌/防臭/防ダニ/ラグマット/カーペット/マット/絨毯/ホットカーペットカバー/ホットカーペット/床暖房/センターラグ/リビングラグ/洗濯可/洗える/床/フローリング
材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル不織布(すべりにくい加工)【中材】ウレタンフォーム
耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。
材質(パイル)ナイロン 100%
材質(裏)PVC
サイズ(cm)50×50
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
厚さ(mm)6.5
パイル密度1/10G
制電性(KV)1以下
加工防汚加工
防炎性能試験番号E2210080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)6.4
サラサラでふわっとした心地の良いシンプルなラグ。洗濯機で丸洗い可能。毛足の長いシャギータイプですが、目付(毛量)を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。ホットカーペットの上からも使用可能。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。
用途ラグマット、カーペット、マットとして。絨毯 シャギーラグ センターラグ リビングラグ 抗菌 防臭 防ダニ フランネルラグ シンプル インテリア リビング 寝室 子ども部屋 休憩室 事務所
裏面にすべり防止加工を施しています。
用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)10・3
パイル密度ポリエステル100%
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)2000
材質硬質塩ビ
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット9枚set
総質量(kg)約0.58
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×10(1枚)
色黒
材質(本体)天然ゴム
加工スライド加工
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)6.5
内容1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)7
全幅(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適
厚さ(mm)8
質量(kg)約2.9
サイズXL
混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)
寸法(cm)約200×300
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。