カーペット・フロア :「カーペットタイル 厚さ」の検索結果
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
カーペット裏面が床にピタッと吸着しますので、動きません。洗濯できますので、汚れた部分の2枚だけ洗うことが可能です。ハサミで簡単に切れるフリーカットタイプ。幅広タイプなので敷く手間を軽減します。廊下やキッチンにも最適です。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
厚さ(mm)4
幅(cm)180
奥行き(cm)90
らくらく吸着で動かない防音効果の高いマットです。防音効果があり衝撃を低減します。吸着するので動かず、掃除機をかけても吸い上がりません。
用途床面がフローリングの様ななめらかな床に。
長さ(mm)400
幅(mm)400
厚さ(mm)9
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。