カーペット・フロア :「カーペットタイル 厚さ」の検索結果
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる
厚さ(mm)8
寸法(mm)400×400
シリーズNP
バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2230018
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)7(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110093
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ10.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。