タイルカーペット :「カーペットタイル 厚さ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サイズ(cm)」から絞り込む
50×50(4)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他ケース売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。