自動車用耐熱塗料 :「塗料 缶」の検索結果
耐熱塗料とは、自動車のマフラーなど高温になる製品に塗装できる耐熱性のある塗料です。防サビ効果もある塗料ならサビも防げます。焼却炉やストーブなどの金属部分のサビ防止にも使用可能であり、カラーは黒かシルバーが大半です。耐熱塗料には、耐熱温度600℃のものが多いですが、通常の耐熱塗料よりも高く、さらに防サビ効果もより高い塗料もあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

シルバー系(1)

ブラウン系(1)

ブラック系(1)
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥719
税込¥791
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用耐熱塗料
- 防錆塗料
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。