自動車用耐熱塗料 :「耐熱塗料」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
透明 仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃) 乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50 保存温度(℃)20 香り特性 ベースシリコン樹脂 危険等級 比率最小固体:0.117 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。 ライトグレー 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g)コンテンツ:295 容器エアゾール缶 臭気特性 密度(g/cm3)0.973 ベース鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。 ジェットブラックRAL 9005 仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー 温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20 乾燥時間(分)防塵:10 保存温度(℃)15~25 ノズル丸型 時間最小フラッシュオフタイム:5分 相対湿度最大60% 指触乾燥時間(分)20 ベースシリコン樹脂 危険等級 作業距離(mm)最小/最大:200~250 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 色数9005 危険物の性状非水溶性 耐用温度(℃)最大:650
1本(400mL)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。 ライトグレー 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g)コンテンツ:335 臭気マイルド 密度(g/cm3)1.26 ベース鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります