絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(106)
- キャニオン(55)
- TRUSCO(28)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- アズワン(5)
- シンコー(5)
- ケニス(3)
- イワブチ(3)
- ストア・エキスプレス(3)
- ユーエイキャスター(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 東洋リビング(1)
- ウッドワン(1)
- 三島精器(1)
エコロジープロダクト

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
メトロ スーパーエレクター・プロ D460mm PRシリーズ
ERECTA(エレクター)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷クリーンな環境での用途に最適。抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果。優れた耐熱・耐寒性、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。抗菌加工された棚板マット部はフレームから簡単に取り外せ洗浄が容易。材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLFシリーズ
ERECTA(エレクター)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷から9日以内出荷棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。材質スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
クロスバー SXB
キャニオン¥7,898~税込¥8,688~1本14日以内出荷から20日以内出荷補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。付属品プラスチックテーパー仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ
キャニオンポール SPS
キャニオン¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から7日以内出荷キャニオンシェルフ専用の支柱です。材質SUS304/キャップ・ナット・アジャストボルト共SUS304溝ピッチ(mm)25
壁面固定金具 1本用
キャニオン¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷シェルフの支柱1本を壁面に固定する為の金具です。壁と床の接合部に40Rのついたクリーンルームの床用。材質SUS304アズワン品番61-3805-33穴径8.5Φ
ポール (支柱)
キャニオン¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷キャニオンシェルフ専用支柱です。用途キャニオンSUS、SSO、SUSPなどの支柱として材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)(パイプ)25、(支柱)25
パンチングソリッド用棚板
ERECTA(エレクター)¥45,980~税込¥50,578~1枚3日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
スタンダードエレクタ用 棚板
ERECTA(エレクター)¥3,798~税込¥4,178~1枚7日以内出荷から16日以内出荷材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスサイド
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ドーリー DLS(奥行き610mm用)
ERECTA(エレクター)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から17日以内出荷各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
ハイポール用頂部支持金具
イワブチ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷滑車、ブレーキおよび支線の取付けに使用します。電動ウインチの使用を考慮した構造となっており、抜群の耐力を有しています。滑車、滑車、ブレーキのうち3点が取付けられます。受注生産品となります。納期は別途お問合せ下さい。
キャスターセット
サカエ¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷交換用キャスターセットです。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質ナイロンウレタン車車輪径(Φmm)100内容ストッパー付×2輪、無×2輪キャスターM12×P1.75、ストッパー付×2輪・無×2輪RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ラック用オプション 棚板
ストア・エキスプレス¥7,498~税込¥8,248~1枚翌日出荷【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付ける棚板です。材質木製 オレフィンシート貼り耐荷重(kg)10棚板厚さ(mm)38
回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥3,098税込¥3,4081枚(1枚)3日以内出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。寸法(mm)255×275×40適合ポール径(Φmm)25
スライド棚(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥9,798~税込¥10,778~1枚(1枚)翌々日出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。棚板が手前にスライドします付属品支柱固定用スリーブ×4材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)15f
ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス
ストア・エキスプレス¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックののD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。耐荷重(kg)10素材ファイバー
ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス
ストア・エキスプレス¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックのD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。耐荷重(kg)10素材ファイバー
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ
エスコ¥5,800税込¥6,3801組(4本)翌日出荷メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1200●重量(g):1100●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー
ERECTA(エレクター)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
メトロマックス用ポリマーレッジ Maxi用 MXLシリーズ
ERECTA(エレクター)¥8,998~税込¥9,898~1個90日以内出荷棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。受注取寄品材質レッジ/PVC、取り付けパーツ/ABS樹脂
サイドレッジ メトロマックスi H51mm MXLSシリーズ
ERECTA(エレクター)¥4,998~税込¥5,498~1個90日以内出荷から92日以内出荷棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
ディバイダー メトロマックスi H203mm MXDシリーズ
ERECTA(エレクター)¥5,998~税込¥6,598~1個90日以内出荷物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切り。材質複合ABS樹脂製
ポール メトロマックスi用 MXシリーズ
ERECTA(エレクター)¥8,998~税込¥9,898~1本30日以内出荷樹脂製とは思えない堅牢性によって、全体を支える。ナンバー表示付きで位置決めが安易。材質柱/ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
メトロマックスi MX-Gシリーズ
ERECTA(エレクター)¥34,980~税込¥38,478~1台30日以内出荷材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/ポリプロピレン(グラスファイバー入り)・マイクロバン抗菌加工
メトロマックスi D620mm MX-Fシリーズ
ERECTA(エレクター)¥38,980~税込¥42,878~1台32日以内出荷材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/ポリプロピレン(グラスファイバー入り)・マイクロバン抗菌加工
メトロマックスi D465mm MXシリーズ
ERECTA(エレクター)¥34,980~税込¥38,478~1台30日以内出荷から32日以内出荷材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/ポリプロピレン(グラスファイバー入り)・マイクロバン抗菌加工
メトロマックス用3方枠 M3TFシリーズ
ERECTA(エレクター)¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷奥行620mmシリーズの棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用。受注取寄品材質スチール、エポキシコーティング仕上げ
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体/セット
- パーツ