レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.18MB) メーカー商品コード0505F01
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430 寸法T(mm)30
1枚
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm)Φ150
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式フレキシブルダクト
関連資料(0.09MB)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リンナイL形ダクト
L形ダクト
関連資料(0.02MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
1セット
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質鋼板 タイププロペラファン スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2 対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.03MB) メーカー商品コード0571C01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。
用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。 厚さ(mm)0.56 寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU 材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8 表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装 色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

芯ずれ補正ダクト
関連資料(0.1MB)
1個
8,598 税込9,458
12日以内出荷

電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明 シルバー タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イースタン工業レンジフード用横幕板
富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
1台
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR 表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(2枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります