レンジフード・換気扇 :「吸 排気 換気扇」の検索結果
レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580
高さ(mm)190
付属品壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580
付属品壁取付用金具・木ネジ
幅(mm)600
高さ(mm)190
タイプ壁スイッチタイプ
種類V-316KSW5後継機種
ファンターボファン
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66
高さ(mm)600
幅(mm)600
奥行(mm)650
接続パイプ(Φmm)150
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5
電圧(V)100
幅(mm)600
奥行(mm)650
タイプ壁スイッチタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
種類V-604KQESW7後継機種
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335
ファンシロッコファン
高さ(mm)600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
幅(mm)750
奥行(mm)650
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23
高さ(mm)600
接続パイプ(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20
種類V-754KQESW7後継機種
1台
¥89,980
税込¥98,978
29日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
高さ(mm)600
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150
電圧(V)100
幅(mm)600
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン
幅(mm)600
高さ(mm)700
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)17.5
電圧(V)100
仕様BL認定番号:BLVU021924
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)20
ファンシロッコファン
種類V-6047KQ7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
高さ(mm)700
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。