レンジフード・換気扇 :「換気扇・ファン」の検索結果
レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
関連キーワード
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
アイランドキッチンや対面キッチンにも美しくフィットするレンジフードファンです。
ホーロー加工整流板。親水性塗装グリスフィルター(1層)。
IHクッキングヒーター連動可能(無線)。
付属品リモコン、風逆流防止シャッター、照明ランプ(口金径17mm小形電球60W形相当LED電球)
質量(kg)31
タイプ左寄せタイプ
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×900×750
有効長(m)【2芯平形ビニルコード】1.3
機外静圧(Pa)0
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)12
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580
付属品壁取付用金具・木ネジ
幅(mm)600
高さ(mm)190
タイプ壁スイッチタイプ
種類V-316KSW5後継機種
ファンターボファン
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)13
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5
電圧(V)100
タイプ壁スイッチタイプ
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335
消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43
種類V-604KSW7後継機種
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66
高さ(mm)600
幅(mm)600
奥行(mm)650
接続パイプ(Φmm)150
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)13
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
質量(kg)20
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
金網付。高耐蝕性ステンレス(SUS316)。取付用ステンレス木ネジ付属。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340×155
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580
高さ(mm)190
付属品壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5
電圧(V)100
幅(mm)600
奥行(mm)650
タイプ壁スイッチタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
種類V-604KQESW7後継機種
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335
ファンシロッコファン
高さ(mm)600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
4本1組。本体と吊戸棚との距離は27mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×340×18
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
質量(kg)15
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×330×170
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
幅(mm)750
奥行(mm)650
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23
高さ(mm)600
接続パイプ(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20
種類V-754KQESW7後継機種
1台
¥89,980
税込¥98,978
29日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
P-28CVM用。アルミ製。取付用ネジ、ワッシャー同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)141×292
1台
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×330×115
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1
2
次へ
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。