絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ノーリツ(3)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レンジフード・換気扇 :「給 排気 換気扇」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラットフード形 三菱電機レンジフードファン フラットフード形三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラット形 三菱電機レンジフードファン フラット形三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ高捕集「油煙」ナビ採用IHクッキングヒーター連動可能(無線)※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用操作しやすい横長スイッチ採用スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1m)電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付風逆流防止シャッター付
電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ三菱電機
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら