8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン 幅(mm)600 高さ(mm)700 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)17.5 電圧(V)100 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 高さ(mm)600 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります