さらに商品を絞り込む
レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
492件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイドスリム前幕板(梁対応) 渡辺製作所ワイドスリム前幕板(梁対応)渡辺製作所
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
ワイドスリム前幕板 渡辺製作所ワイドスリム前幕板渡辺製作所
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
レンジフード アーチ型タイプ(センター 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(センター渡辺製作所
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)渡辺製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード(背梁対応) 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応)渡辺製作所
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応)渡辺製作所
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード 渡辺製作所浅型レンジフード渡辺製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード アーチ型タイプ(サイド) 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド)渡辺製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)洗浄機能付きフラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
レンジフード部材 長尺スライド横幕板 ノーリツレンジフード部材 長尺スライド横幕板ノーリツ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
長尺スライド横幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。奥行375mmになります。
ウォームシルバー対応機種NFG6・7・9S24M関連資料(0.16MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード部材 横目隠し板 ノーリツレンジフード部材 横目隠し板ノーリツ
6,798税込7,478
1枚
8日以内出荷
レンジフード部上面と吊戸下端面の間に隙間が発生した場合に必要です。隙間対応範囲は、0mm~300mmです。奥行375mmになります。
ウォームシルバー対応機種NFG6・7・9S24M関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン) ノーリツレンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mmシルバータイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロックファンシロッコファン入数1台
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm高須産業
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
浅型シロッコファン用横幕板(H700/H600/H500用) ハウステック浅型シロッコファン用横幕板(H700/H600/H500用)ハウステック
4,298税込4,728
1台
11日以内出荷
適合本体AKBシリーズ用材質鋼板幅(mm)30高さ(mm)300~500奥行(mm)293関連資料図面(0.26MB)
浅型シロッコファン ハウステック浅型シロッコファンハウステック
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売)  LR共用
高さ(mm)700材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板)奥行(mm)600消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時)風量3速照明白熱電球(消費電力:36W)関連資料仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB)運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強)最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
レンジフード部材 背面排気用中継ダクト ノーリツレンジフード部材 背面排気用中継ダクトノーリツ
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
平型(シロッコ)を後方排気仕様とする場合に使用する部材
対応商品平型(シロッコ)関連資料商品仕様図(0.17MB)
レンジフード 平型(ターボファン) ノーリツレンジフード 平型(ターボファン)ノーリツ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。リフォームに適したタイプ。
タイプ平型ファンターボファン関連資料商品仕様図(0.1MB)
レンジフード 平型(シロッコファン) ノーリツレンジフード 平型(シロッコファン)ノーリツ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ平型ファンシロッコファン関連資料商品仕様図(0.23MB)
レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790 ノーリツレンジフード部材 排気電動シャッター FP0790ノーリツ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
レンジフード停止中の逆風を防止
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。関連資料(0.2MB)メーカー商品コード503159
レンジフード部材 芯ずれ補正アダプター FP0791 ノーリツレンジフード部材 芯ずれ補正アダプター FP0791ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。関連資料(0.24MB)メーカー商品コード503160
レンジフード部材 角角アダプター ノーリツレンジフード部材 角角アダプターノーリツ
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
対応機種平型(ターボ)関連資料(0.1MB)メーカー商品コード0505C01
レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) ノーリツレンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付)ノーリツ
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.23MB)メーカー商品コード05FFE01
レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) ノーリツレンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付)ノーリツ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.25MB)メーカー商品コード05FFF01
レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード ノーリツレンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フードノーリツ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード SFXD150C Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.25MB)メーカー商品コード0506A01
レンジフード部材 アルミ製丸形フード ノーリツレンジフード部材 アルミ製丸形フードノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150 Φ150のダクトに取付ける排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.22MB)メーカー商品コード0505F01
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
色調ホワイト適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種BL規格排気型4型騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66高さ(mm)600幅(mm)600奥行(mm)650接続パイプ(Φmm)150タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
質量(kg)16.5電圧(V)100タイプ壁スイッチタイプ幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29高さ(mm)600ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)タイマー運転あり
電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら