絞り込み
容量(mL)
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.2
  • 0.01(3)
  • 0.02(5)
  • 0.05(10)
  • 0.1(11)
  • 0.25(5)
  • 0.5(13)
  • 1(4)
全長(mm)
  • 205(1)
  • 230(2)
  • 350(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥599税込¥659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • マルエム 培養ピペット 三商

    マルエム 培養ピペット

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(10本)
    3日以内出荷
    短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
    全長(mm)230区分3●
  • 培養ピペット マルエム[理化学・容器]

    培養ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    ¥4,998税込¥5,498
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
バイオピペット