絞り込み
ブランド
  • AXYGEN
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(358)
  • Simport(222)
  • WATSON(130)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(47)
  • アズワン(45)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • 三商(25)
  • ケニス(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Scientific(16)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • QSP(14)
  • Bio Plas(14)
容量(mL)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 1.5(5)
  • 1.7(1)
  • 2(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.2(2)
0.5(2)
0.6(3)
1.5(5)
1.7(1)
2(5)
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
PCRチューブ Axygen AXYGENPCRチューブ AxygenAXYGEN
6,998税込7,698
1ケース(1000個×1パック)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
透明
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1,998税込2,198
1ケース(250個×1パック)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×500個)
93日以内出荷
アズワン品番61-4680-18
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1ケース(10パック×500個)
欠品中
アズワン品番61-4680-20
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN0.6mL ミニチューブ MTS-06-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN1.1mL ミニチューブ MTS-11-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN0.6mL ミニチューブ MTS-06-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入 AXYGENマイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入AXYGEN
1ケース(2個)
欠品中
Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易10x2段(
仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3965-21
Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ AXYGENAxygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズAXYGEN
3,598税込3,958
1ケース(2個)ほか
63日以内出荷から93日以内出荷
Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入 AXYGEN1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入AXYGEN
53,980税込59,378
1ケース(8パック×500個)
93日以内出荷
Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み最大遠心強度:20000RCFRNase/DNaseフリーノンパイロジェニック
仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済みアズワン品番65-3964-10
0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ AXYGEN0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズAXYGEN
73,980税込81,378
1ケース(10パック×1000個)
93日以内出荷
極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー▼ノンパイロジェニック▼未滅菌▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート
0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入 AXYGEN0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入AXYGEN
25,980税込28,578
1ケース(10パック×125個)
93日以内出荷
Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-67
PCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズ AXYGENPCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズAXYGEN
1ケース(10パック×126個)
欠品中
PCR8連チューブ PCRシリーズ AXYGENPCR8連チューブ PCRシリーズAXYGEN
129,800税込142,780
1ケース(10パック×125個)
93日以内出荷
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-58
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-56
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN1.1mL ミニチューブ MTS-11-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54
スクリューキャップチューブ AXYGENスクリューキャップチューブAXYGEN
33,980税込37,378
1ケース(500個×8パック)
4日以内出荷から93日以内出荷
マイクロチューブ用キャップ SCシリーズ AXYGENマイクロチューブ用キャップ SCシリーズAXYGEN
70,980税込78,078
1ケース(500個×8パック)
93日以内出荷
PCR8連チューブ AXYGENPCR8連チューブAXYGEN
5,498税込6,048
1ケース(125個×1パック)ほか
4日以内出荷から93日以内出荷
容量(mL)0.2透明
PCR8連ドームキャップ 透明 AXYGENPCR8連ドームキャップ 透明AXYGEN
2,998税込3,298
1ケース(125個×1パック)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
PCR8連ドームキャップ アソート 125個×10パック入 AXYGENPCR8連ドームキャップ アソート 125個×10パック入AXYGEN
1ケース(10パック×125個)
欠品中
非滅菌品
仕様●容量(mL):0.2●色:アソートアズワン品番65-3963-65
PCR12連チューブ 0.2mL 透明 フラットキャップ付き 80個×10パック入 AXYGENPCR12連チューブ 0.2mL 透明 フラットキャップ付き 80個×10パック入AXYGEN
1ケース(10パック×80個)
欠品中
Axygen(R)0.2mL12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:800/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-62
ABI-310用0.5mL キャップレスチューブ 500個×5パック入 AXYGENABI-310用0.5mL キャップレスチューブ 500個×5パック入AXYGEN
1ケース(5パック×500個)
欠品中
Axygen(R)0.5mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブは、標準の96ウェルブロックに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌純度99.9%のバージンポリプロピレン製ABI-310装置に対応これらのチューブのキャップは、ABI-310シーケンサーと適合性のあるAM-SEPTA-310Axygen(R)AxyMats(TM)シングルセプタムキャップ(未滅菌)です。
仕様●パック入数:500/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:0.5mLアズワン品番65-3964-22
マイクロテストチューブ/サンプルカップ