絞り込み
ブランド
  • MTC Bio
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(355)
  • Simport(218)
  • WATSON(129)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(41)
  • AXYGEN(39)
  • アズワン(38)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • 三商(25)
  • ケニス(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Scientific(16)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • グローバルサイエンス(14)
  • QSP(13)
容量(mL)
  • 2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
2(1)
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
19,980税込21,978
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
10,899税込11,989
1ケース(10袋×20個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bioねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入MTC Bio
54,980税込60,478
1箱(20袋×50本)
当日出荷
透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプションMTC Bio
7,998税込8,798
1袋(4個)
翌々日出荷
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
マイクロテストチューブ/サンプルカップ