絞り込み
ブランド
  • BIO-BIK
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(353)
  • Simport(204)
  • WATSON(128)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
  • AXYGEN(39)
  • アズワン(37)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • 三商(25)
  • ケニス(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Scientific(16)
  • AGB(15)
  • グローバルサイエンス(14)
  • QSP(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
スクリューキャップチューブ 2.0mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 2.0mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入BIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(20袋×500本)
6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
ストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入 BIO-BIKストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(125個)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-77
ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ BIO-BIKストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズBIO-BIK
4,398税込4,838
1袋(125個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 1.5mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 1.5mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
丸底 マイクロチューブ 大箱 BIO-BIK丸底 マイクロチューブ 大箱BIO-BIK
38,980税込42,878
1箱(10箱×500本)ほか
6日以内出荷
ストレージ12連キャップ 80個入 1703シリーズ BIO-BIKストレージ12連キャップ 80個入 1703シリーズBIO-BIK
4,498税込4,948
1袋(80個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
1.2mLチューブ(1710-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
1.2mL 8連チューブ(1720-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
1.2mL 12連チューブ(1730-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズ BIO-BIKスクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2mL 1000本入 BIO-BIKリアルタイムPCR対応チューブ 0.2mL 1000本入BIO-BIK
6,798税込7,478
1箱(1000本)
6日以内出荷
通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、リアルタイムにも使用できます。 壁面が非常に薄いため、熱伝導性に優れています。
仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-60
マイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入 BIO-BIKマイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入BIO-BIK
29,980税込32,978
1箱(10袋×500本)
6日以内出荷
書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。アズワン品番67-4743-70
ストレージチューブ 1.2mL 1000本入 BIO-BIKストレージチューブ 1.2mL 1000本入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(1000本)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-76
ストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入 BIO-BIKストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(80個)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-78
マイクロテストチューブ/サンプルカップ