絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(356)
  • Simport(222)
  • WATSON(130)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(48)
  • アズワン(44)
  • AXYGEN(39)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • ケニス(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Scientific(16)
  • QSP(16)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • グローバルサイエンス(14)
容量(mL)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.5(2)
2(2)
5(1)
9(1)
30(4)
50(4)
100(2)
200(1)
300(1)
500(1)
キャピラリーチューブ 三商キャピラリーチューブ三商
4,098税込4,508
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
NMRサンプルチューブ 外径5 三商NMRサンプルチューブ 外径5三商
5,998税込6,598
1個(10本)
欠品中
ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン
5mlサンプリングチューブ 三商5mlサンプリングチューブ三商
5,498税込6,048
1セット(250個)
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
マイクロチューブ  1.5ml 三商マイクロチューブ 1.5ml三商
3,898税込4,288
1袋(1000本)
当日出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
セパラピッドマイクロチューブS 三商セパラピッドマイクロチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
欠品中
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
キャピラリーチューブ長尺 三商キャピラリーチューブ長尺三商
9,898税込10,888
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
材質PP遠心強度6000xg
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ三商
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
NMRサンプルチューブ用 PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ用 PEキャップ三商
1,598税込1,758
1セット(10個)
4日以内出荷
種別5Φ用
セパラピッドチューブS 三商セパラピッドチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
11日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9材質PET寸法(mm)Φ16×104
セパラピッドチューブミニS 三商セパラピッドチューブミニS三商
57,980税込63,778
1セット(600個)
16日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3材質PP寸法(mm)Φ12×72
NMRサンプルチューブ 三商NMRサンプルチューブ三商
6,998税込7,698
1セット(10本)
7日以内出荷
厚さ(mm)0.38±0.03
チューブオープナー 三商チューブオープナー三商
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
チューブを整列して一気に4本開けることができます。
セット内容ガイド16連×1、イッキニ4用オープナー×1材質PVC寸法(mm)オープナー:50×26×8t、ガイド:218×12適合ラック孔間ピッチ13mm・穴径10~11Φmm
マイクロチューブ 三商マイクロチューブ三商
14,980税込16,478
1セット(500個)
7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
サンプルチューブ 三商サンプルチューブ三商
9,998税込10,998
1セット(1000個)
7日以内出荷
バイセル 凍結処理容器 三商バイセル 凍結処理容器三商
19,980税込21,978
1セット(6個)
4日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
26,980税込29,678
1セット(500個)
7日以内出荷から11日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
材質PP遠心強度6000xg
セイフロックチューブ 三商セイフロックチューブ三商
12,980税込14,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。
容量(mL)2.0材質PP遠心強度25000xg
PCR用シングルチューブ 三商PCR用シングルチューブ三商
6,298税込6,928
1セット(1000個)
7日以内出荷
DNase、RNase、DNA、パイロジェン、PCR阻害物質を含みません。未滅菌。
種別シングル
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商
11,980税込13,178
1セット(10個)
4日以内出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
バキュームサンプルチューブ Bタイプ 三商バキュームサンプルチューブ Bタイプ三商
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)8
バキュームサンプルチューブ Aタイプ 三商バキュームサンプルチューブ Aタイプ三商
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
マイクロテストチューブ/サンプルカップ