絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(355)
  • Simport(218)
  • WATSON(129)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(41)
  • AXYGEN(39)
  • アズワン(38)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • 三商(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Thermo Scientific(16)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • グローバルサイエンス(14)
  • QSP(13)
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 0.2(6)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1.5(8)
  • 2(4)
  • 5(3)
  • 15(1)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(1)
0.2(6)
0.5(2)
0.6(2)
1.5(8)
2(4)
5(3)
15(1)
50(1)
PCR8連チューブ ケニスPCR8連チューブケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(120本)
当日出荷
主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニスマイクロチューブ(帯電防止タイプ)ケニス
2,398税込2,638
1組(500本)
当日出荷
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
コニカルチューブ(ファルコン) ケニスコニカルチューブ(ファルコン)ケニス
31,980税込35,178
1箱(500本)
翌日出荷から4日以内出荷
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
979税込1,077
1袋(50本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
スタンダードキャップチューブ ケニススタンダードキャップチューブケニス
3,598税込3,958
1組(1000本)
5日以内出荷
容量(mL)1.5
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
翌日出荷から3日以内出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
NMRサンプルチューブ ケニスNMRサンプルチューブケニス
7,198税込7,918
1組(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38入数10本
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
1,198税込1,318
1袋(100本)
翌日出荷
仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
8連チューブ開閉器 ウルトラフォーク ケニス8連チューブ開閉器 ウルトラフォークケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
キャップ一体型PCRストリップチューブ ケニスキャップ一体型PCRストリップチューブケニス
15,980税込17,578
1箱(126個)ほか
4日以内出荷
多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
材質PP透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRストリップチューブ ケニスPCRストリップチューブケニス
13,980税込15,378
1箱(125個)ほか
4日以内出荷
主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー容量(mL)0.2
PCR8連ドームキャップ ケニスPCR8連ドームキャップケニス
2,998税込3,298
1箱(125個)ほか
4日以内出荷
タイプ8連
PCRチューブ ケニスPCRチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
5mLマイクロチューブ ケニス5mLマイクロチューブケニス
6,398税込7,038
1箱(250本)
4日以内出荷
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
リアルタイムPCR用ストリップチューブ ケニスリアルタイムPCR用ストリップチューブケニス
169,800税込186,780
1組(1250本)
4日以内出荷
反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
材質PPマキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
キャップ付チューブ ケニスキャップ付チューブケニス
16,980税込18,678
1箱(500本)
4日以内出荷
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)20000
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) ケニスマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)ケニス
5,398税込5,938
1箱(1000本)
4日以内出荷
本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
NMRサンプルチューブ ケニスNMRサンプルチューブケニス
13,980税込15,378
1組(50本)
翌々日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
PCRプレート用シーリングマット 96ウェル用 ケニスPCRプレート用シーリングマット 96ウェル用ケニス
5,198税込5,718
1組(5枚)
5日以内出荷
スーパースピンチューブ ケニススーパースピンチューブケニス
8,298税込9,128
1箱(500本×2袋)
4日以内出荷
容量(mL)1.5
ローバインディングチューブ ケニスローバインディングチューブケニス
7,998税込8,798
1箱(250本×4袋)ほか
4日以内出荷
キャップロック ケニスキャップロックケニス
7,298税込8,028
1袋(100個)
4日以内出荷
PCR用キャップ付8連チューブ ケニスPCR用キャップ付8連チューブケニス
13,899税込15,289
1箱(12個×10袋)
4日以内出荷
容量(mL)0.2
PCR用チューブ ケニスPCR用チューブケニス
8,398税込9,238
1箱(1000本)
4日以内出荷
容量(mL)0.2
サンプリングチューブ ケニスサンプリングチューブケニス
4,798税込5,278
1組(500本×2箱)
4日以内出荷
マイクロテストチューブ/サンプルカップ