特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用
アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01
材質コートボール紙
寸法(mm)130×160(枠内100×100)
滅菌γ線滅菌済
1袋(50枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様キャップ固定ループ:無し
材質本体/PP、O-リング/EPDM
外径(mm)Φ10.2
プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6640-05
1個
¥2,890
税込¥3,179
12日以内出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94規格 V-2相当
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー
仕様1ウェル容量(mL):0.1
材質PP
形状8連
キャップフラット
アズワン品番3-9991-01
1パック(120本)
¥14,700
税込¥16,170
翌々日出荷
1袋(500本)
¥19,899
税込¥21,889
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り
材質本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)2
外径(mm)Φ10.2
アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
¥19,600
税込¥21,560
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り
材質本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)0.5
外径(mm)Φ10.2
アズワン品番4-6577-02
1箱(500本)
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り
材質本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)1.5
外径(mm)Φ10.2
アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
¥21,200
税込¥23,320
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック
材質チューブ・ラックケース・プレート/PP
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク
材質PP
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
滅菌未滅菌
耐熱温度(℃)-80~+120
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ
材質PE
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
滅菌未滅菌
耐熱温度(℃)-80~+100
仕様ラックボックス
材質PP
耐熱温度(℃)-80~+120
アズワン品番4-6548-14
1ケース(10個)
¥12,200
税込¥13,420
12日以内出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ
材質PP
耐熱温度(℃)-80~+120
アズワン品番4-6548-15
1ケース(10枚)
¥7,690
税込¥8,459
12日以内出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS
容量(mL)0.2
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
用途DNase・RNase・DNAフリー
仕様1ウェル容量(mL):0.1
材質PP
形状8連
キャップフラット
アズワン品番3-9991-02
1パック(120本)
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。
種別5mL円錐タイプ
アズワン品番2-6994-11
1袋(250本)
¥5,599
税込¥6,159
翌々日出荷
仕様容量/1ウェル(mL):0.2
材質PP(ポリプロピレン)
ウェル数96
サイズ(mm)84×123
アズワン品番2-3992-01
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌々日出荷
仕様1ウェルあたりの容量(uL):500
材質プレート/PP(ポリプロピレン)
プレート寸法(mm)86.0×128×14.5
底形状丸底
アズワン品番2-3886-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)80×135
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-6543-02
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
1
2
次へ
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーレ/ディッシュ
- 培養機器/インキュベーター
- コロニーカウンター
- 血球計算盤
- クライオバイアル
- 組織培養用品
- 遺伝子研究用品
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ
- マイクロプレート
- ウォーターサンプラー/希釈水
- 培養関連用チューブラック
- 移送用用品
- セルカルチャー
- 嫌気培養
- ブロッティング
- 培養フラスコ
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。