絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(356)
  • Simport(222)
  • WATSON(130)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(48)
  • アズワン(44)
  • AXYGEN(39)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • 三商(25)
  • ケニス(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • Thermo Scientific(16)
  • QSP(16)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • グローバルサイエンス(14)
容量(mL)
  • 0.2(6)
  • 0.5(1)
  • 1.5(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.2(6)
0.5(1)
1.5(2)
マークチューブ TGK(東京硝子器械)マークチューブTGK(東京硝子器械)
13,800税込15,180
1ケース(25本)
6日以内出荷から9日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械)μテストチューブ 0.5mL 500本TGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1袋
6日以内出荷
容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
6日以内出荷
8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1箱
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
8連PCRチューブ 120ストリップ TGK(東京硝子器械)8連PCRチューブ 120ストリップTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1袋
102日以内出荷
PCRシングルチューブ ドーム 1000入 TGK(東京硝子器械)PCRシングルチューブ ドーム 1000入TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1箱
6日以内出荷
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCRプレート シンプレート 50入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート シンプレート 50入TGK(東京硝子器械)
32,400税込35,640
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
PCRプレート ハーフスカート 10入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート ハーフスカート 10入TGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
スーパークリアチューブ 1.5mL TGK(東京硝子器械)スーパークリアチューブ 1.5mLTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1セット(1000本)
6日以内出荷
型式-LW2275透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5TGK品番760-23-30-10
PCR8連チューブ0.2mL 本体 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ0.2mL 本体TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
型式-7813-20使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
PCRシングルチューブ フラット 500本×2 TGK(東京硝子器械)PCRシングルチューブ フラット 500本×2TGK(東京硝子器械)
8,290税込9,119
1箱
6日以内出荷
キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプフラット本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
96ウェルPCRプレート 25枚 TGK(東京硝子器械)96ウェルPCRプレート 25枚TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1箱
102日以内出荷
シングルPCRチューブ 1000本 TGK(東京硝子器械)シングルPCRチューブ 1000本TGK(東京硝子器械)
4,690税込5,159
1袋
102日以内出荷
NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)NMRチューブ 10本入TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1箱
6日以内出荷
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
長さ(mm)100材質高品質ボロシリケートガラス
NMRチューブ 50本入 TGK(東京硝子器械)NMRチューブ 50本入TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1箱
6日以内出荷
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。 スタンダードタイプにはポリプロピレン製のキャップとEVA製のキャップをご用意しています。。
材質高品質ボロシリケートガラス
マイクロテストチューブ/サンプルカップ