5ページ目: 通線・入線工具

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
624件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
マジラックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
ライト付フック金具アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライト付フック金具アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
659税込725
1個
4日以内出荷
旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
ケブラーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケブラーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
33,980税込37,378
1セット(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
電工キャッチャー マーベル電工キャッチャーマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!軽量・コンパクト!細く、握りやすいカーボン製でたわみにくい尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい引掛けやすいステンレス製 先端金具
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
小型ロープリール ミノル工業小型ロープリールミノル工業
35,900税込39,490
1台
6日以内出荷
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590取扱説明書(0.81MB)
ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ ミノル工業ケーブルグリップミノル工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ジョイントスリーブ ミノル工業ジョイントスリーブミノル工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエローのロッドの継ぎ足しに
ガイド口ローラー ミノル工業ガイド口ローラーミノル工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
リードヘッド(補修用) ミノル工業リードヘッド(補修用)ミノル工業
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッド
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
電線リール ブレーキ付 ミノル工業電線リール ブレーキ付ミノル工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX100m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX100m大綱
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5長さ(m)100破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
コンパクトSUSキャッチャー マーベルコンパクトSUSキャッチャーマーベル
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
綱引きロープ巻取器MT2 トーエイライト綱引きロープ巻取器MT2トーエイライト
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
通線用より戻し シャックル DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール関連資料(1.77MB)
パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.22MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1本(20m)
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23関連資料(0.72MB)取扱説明書(0.15MB)伸長(m)20
電線リール ブレーキ付き マーベル電線リール ブレーキ付きマーベル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
ワイヤーロック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8g本体寸法(mm)8×36×102関連資料(1.14MB)
ケーブルフィッシャー用ハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルフィッシャー用ハードルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100関連資料(0.44MB)取扱説明書(0.13MB)
イージージョイント アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1袋(10個)
4日以内出荷
ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に
適合M5段付ネジ材質スチール(快削鋼)質量(g)90(一個あたり9)本体寸法(mm)8×8×40関連資料(0.63MB)
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット(0.5m)
4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5関連資料(0.63MB)取扱説明書(1.74MB)復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆
シングルグリップ(ソフトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(ソフトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB)取扱説明書(0.24MB)
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1本
翌々日出荷
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1本(15m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)長さ15m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3収納時寸法(cm)70最大径(Φmm)竿:65寸法(Φmm)75竿数26金具フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
65,980税込72,578
1本(10m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)長さ10m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10寸法(mm)54×700×54質量(kg)1.15収納時寸法(cm)70最大径(Φmm)竿:45寸法(Φmm)54竿数18金具フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:2mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)26×26×315長さ(m)伸長時2、収納時0.315径(Φmm)竿:17最大径(Φmm)竿:26竿数11先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)2
スネークヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
交換用金具
本体寸法(mm)8×8×188質量(g)22材質スチール(快削鋼)ねじ径M5(段付)関連資料(0.42MB)
マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1000質量(g)24材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)関連資料(0.42MB)
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1本体寸法(mm)800×800×318本体質量(kg)7.4穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)材質スチール・MDF
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1本(7m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ドラムローラー15 カクタスドラムローラー15カクタス
189,800税込208,780
1台(2台)
予約販売
トラスコ品番166-3912全長(mm)1150質量(kg)50直径(Φmm)500~1200最大荷重(kN)1500
通線・入線工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら