「直径(Φmm)」から絞り込む
その他(1)
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-20~+40
内径(Φmm)5
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
引張強度(kN[kgf])5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]
リール内径(Φmm)680
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。