「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)翌日出荷から5日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate BatteriesHELLA4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)当日出荷
「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)翌々日出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB BatteriesHELLA5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM BatteriesHELLA4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証
『バッテリー本体』には他にこんなカテゴリがあります