「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
CWORSKバッテリーCWORKS当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM BatteriesHELLA4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
AGMバッテリー(輸入車用)CWORKS4日以内出荷から5日以内出荷
低温時にも優れた始動性を発揮し、パフォーマンスレベルを維持しながらバッテリーの充電と放電を繰り返し行います。
特殊な吸水性ガラスマットを備え、適切な指導電力の供給や幅広い温度特性を保ちます。
製造時と同じ品質を維持するために定期的な再充電作業の実施・在庫品及び出荷品の計測値を記録することによる品質管理を行っております。
現在の車はアイドリングストップ・クランキング・エアコン・照明デバイスなど、大量の電力を消費します。
CWORKSは厳しい条件下で安定した電力を供給するため、電解液をグラスマットに吸収させた最先端のAGMテクノロジーを採用。
従来型と比べ長寿命・高耐久性の上、補水不要のメンテナンスフリーを実現しました。
また、欧州車の約95%に採用されているEN規格も適応しています。
『バッテリー本体』には他にこんなカテゴリがあります