絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 70(3)
  • 100(1)
CCA(アンペア)
  • 760
  • 170(2)
  • 300(3)
  • 390(2)
  • 480(3)
  • 520(2)
  • 530(3)
  • 540(2)
  • 560(4)
  • 570(2)
  • 600(6)
  • 650(4)
  • 680(4)
  • 700(3)
  • 720(3)
  • 730(3)
  • 800(6)
  • 850(8)
  • 920(3)
  • 950(3)
ブランド
  • YANASE(2)
  • VARTA(バルタ)(1)
  • HELLA(1)
  • FIAMM(フィアム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)(20時間率)から絞り込む
70(3)
100(1)
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
用途自動車用バッテリー
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries HELLA欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM BatteriesHELLA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
アイドリングストップ欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム)アイドリングストップ欧州車用バッテリーFIAMM(フィアム)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。
用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
幅(mm)175高さ(mm)190
EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
幅(mm)175
輸入車用バッテリー