「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)翌日出荷から5日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
欧州車専用バッテリー GYXシリーズGSユアサ翌々日出荷から3日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー高い充電受入性と耐久性を実現優れた安全性&充実のアクセサリー防爆機能付き持ち運びに便利な「とって」付きインジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。
仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手○インジケータ○端子位置L
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー
日本の気候風土に適合した設計
寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能
様々なバッテリー装着環境でも搭載可能
エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズMOLL(1件のレビュー)翌々日出荷
「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。
車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています
電気消費が大きな車両に適するように設計
X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。
用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM BatteriesHELLA4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
アイドリングストップ欧州車用バッテリーFIAMM(フィアム)翌日出荷
FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。
メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等
OE供給されております。
用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証
『バッテリー本体』には他にこんなカテゴリがあります