パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
15(3)
16(2)
18(2)
19(3)
25(3)
30(2)
32(11)
35(3)
外径(Φmm)をもっと見る
材質A6NO1S-T5 寸法(mm)H30×W15 長さ(mm)1800 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)28 エスコ品番EA440DL-28 肉厚(mm)2.0
1本
4,510 税込4,961
当日出荷

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)1 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)10 アズワン品番64-2210-23 入数2
1組(2本)
730 税込803
当日出荷

クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。
材質アルミ 耐荷重(N)約392 関連資料設計施工資料(1.75MB)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)38 エスコ品番EA440DL-38 肉厚(mm)2.0
1本
5,940 税込6,534
翌日出荷

軽い、加工性がよい
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金 外径(Φmm)30 関連資料(2.56MB)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)35 エスコ品番EA440DL-35 肉厚(mm)2.0
1本
5,430 税込5,973
当日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)32 エスコ品番EA440DL-32 肉厚(mm)2.0
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)30 エスコ品番EA440DL-30 肉厚(mm)2.0
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)19 エスコ品番EA440DL-19 肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
5,830 税込6,413
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)16 エスコ品番EA440DL-16 肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
4,460 税込4,906
翌々日出荷

材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ) 肉厚(mm)2.6 外径(Φmm)15×30
1セット(5個)
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)18 アズワン品番64-2210-20 入数2
1本(2本)
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)15 アズワン品番64-2210-19 入数2
1本(2本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)40 エスコ品番EA440DL-40 肉厚(mm)2.0
1本
6,400 税込7,040
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)22 エスコ品番EA440DL-22 肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
6,740 税込7,414
当日出荷

用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。 トラスコ品番183-3934 材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング) 全長(mm)2000 アイボリ 径(Φmm)32 耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

クトクマーケティングアルミ楕円パイプセット
アルミ製で表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ 外径(Φmm)30×15
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。
用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。 材質アルミ
1セット(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)32 アズワン品番64-2210-28
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

岡田装飾金物アルミ等辺角パイプ
エコ商品
長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2×20×40×4000
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様スマートタイプ 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。 全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)520 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ蓄光 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ樹脂パイプ 仕様高耐候性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。 材質アルミ アイボリー トラスコ品番380-2752 全長(mm)2500 質量(kg)1.39 仕上処理抗菌樹脂コーティング 適合径(Φmm)32 径(mm)32
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。 材質アルミ 仕様ディンプル加工 トラスコ品番380-2795 全長(mm)2500 質量(kg)1.38 アイボリー 仕上処理抗菌樹脂コーティング 適合径(Φmm)32 径(mm)32
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金 シルバー トラスコ品番384-6083 幅(mm)106 質量(kg)1.2 高さ(mm)1153
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります