絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケージーパルテック(4)
  • (3)
  • モリ工業(3)
  • エスコ(2)
  • ACE(エース)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(5)
  • 25(6)
  • 31.8(1)
  • 32(7)
  • 38(6)
  • 50(2)
長さ(mm)
  • 910(3)
  • 1000(2)
  • 1010(1)
  • 1020(1)
  • 1030(1)
  • 1040(1)
  • 1050(1)
  • 1060(1)
  • 1070(1)
  • 1080(1)
  • 1090(1)
  • 1100(1)
  • 1110(1)
  • 1120(1)
  • 1130(1)
  • 1140(1)
  • 1150(1)
  • 1820(3)
  • 2000(5)
  • 4000(7)
材質
  • SUS304
  • SUS430(1)
  • アルミニウム(44)
  • ゴム(8)
  • スチール(49)
  • ステンレス(43)
  • 亜鉛合金(14)
  • 木材(19)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(5)
  • 2.0(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(1)
12.7(1)
13(2)
16(2)
19(5)
25(6)
31.8(1)
32(7)
38(6)
50(2)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
SUS化粧丸パイプ 4000 ACE(エース)SUS化粧丸パイプ 4000ACE(エース)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスパイプ
材質SUS304長さ(mm)4000仕様養生袋有り
足掛金具用パイプ ケージーパルテック足掛金具用パイプケージーパルテック
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
足掛金物用オールステンレスパイプ耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
IG楕円パイプ アトムリビンテックIG楕円パイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
7,890税込8,679
1個
8日以内出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)19エスコ品番EA440DN-19肉厚(mm)2.0
足掛金具 ケージーパルテック足掛金具ケージーパルテック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カウンター用足掛金物です
足掛金具 ケージーパルテック足掛金具ケージーパルテック
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨寸法H1(mm)231寸法H2(mm)231内径A(Φmm)Φ50.5
足掛金具 ケージーパルテック足掛金具ケージーパルテック
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
カウンター用足掛金物です
ステン丸棒9×995 光ステン丸棒9×995
12,980税込14,278
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304トラスコ品番849-3477RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒8×995 光ステンレス丸棒8×995
11,980税込13,178
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304トラスコ品番849-3476RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒10×995 光ステンレス丸棒10×995
14,980税込16,478
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304トラスコ品番849-3473RoHS指令(10物質対応)対応
38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DN-38肉厚(mm)2.0

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ