絞り込み
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(4)
  • 25(5)
  • 31.8(1)
  • 32(5)
  • 38(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モリ工業(2)
  • ACE(エース)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 910(2)
  • 1000(1)
  • 1820(2)
  • 2000(1)
  • 4000(4)
材質
  • SUS304
  • アルミニウム(9)
  • ゴム(2)
  • スチール(14)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(1)
  • 木材(6)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.2(4)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
12.7(1)
13(2)
16(2)
19(4)
25(5)
31.8(1)
32(5)
38(2)
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • オールステンレスパイプ モノタロウ

    オールステンレスパイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
    用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
  • SUS化粧丸パイプ 4000 ACE(エース)

    SUS化粧丸パイプ 4000

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレスパイプ
    仕様養生袋有り材質SUS304長さ(mm)4000
  • IG楕円パイプ アトムリビンテック

    IG楕円パイプ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)H30×W15仕上生地ヘアーライン

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ