建築用パイプ :「BA管」の検索結果

パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(2)
12.7(1)
13(3)
16(4)
19(5)
22(1)
25(5)
31.8(1)
32(4)
38
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)950 肉厚(mm)1
1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング