絞り込み
ブランド
  • 斎藤撚糸(3)
  • EARTH MAN(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 金象印(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • カルエンタープライズ(1)
  • 大地の達人(1)
  • WIZ'A(1)
太さ(mm)
  • 2.3(2)
  • 2.4(1)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
コード形状
コード形状
スパイラル(4)
コード形状
三角(1)
コード形状
角型(3)
長さ(m)
  • 40
  • 0.2(15)
  • 0.22(16)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 10(36)
  • 12(9)
  • 13(5)
  • 15(22)
  • 18(6)
  • 30(37)
  • 50(68)
  • 56(5)
  • 60(6)
  • 70(15)
  • 90(8)
  • 100(23)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2.3(2)
2.4(1)
2.7(1)
3(2)
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm斎藤撚糸
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。
用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入 BIGM(丸山製作所)ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)40形状四角型太さ(mm)2.3
メタリックツイスト 金象印メタリックツイスト金象印
1,888税込2,077
1個
3日以内出荷
ひねることで常に角で草を刈り鋭い切れ味を持続他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP用途:石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
用途石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適材質ポリアミドコポリマー形状ツイスト直径(Φmm)3.4質量(g)約285コード長さ(m)40先幅(mm)3.4(対角)、2.4(対辺)
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル斎藤撚糸
2,698税込2,968
1個(40m×1巻)
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素配合ナイロンコード BIGMAN(ビッグマン)フッ素配合ナイロンコードBIGMAN(ビッグマン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)三角コード長さ(m)40太さ(mm)2.7
草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビートΣ斎藤撚糸(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(40m×1本)
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん カルエンタープライズハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃんカルエンタープライズ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。
用途草刈りなどピンク太さ(mm)3
草刈用コード WIZ'A草刈用コードWIZ'A
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途日本製草刈用ナイロンコード材質本体:PEアロイ+チタングレー
草刈用メタリックコード 大地の達人草刈用メタリックコード大地の達人
2,198税込2,418
1巻(40m)
6日以内出荷から9日以内出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。アルミニウム微粉含有で切れ味・耐久性が良い。
用途巻取式ナイロンコードカッターに使用してください。

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体