絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三陽金属(ERBA)(10)
  • 斎藤撚糸(10)
  • セフティー3(8)
  • マキタ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • アイウッド(4)
  • カルエンタープライズ(4)
  • たくみ(3)
  • 関西洋鋸(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • カンザスコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • 斬丸(1)
  • 浅香工業(1)
  • 金象印(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 三洋テグス(1)
太さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.2(8)
  • 2.3(4)
  • 2.4(15)
  • 2.6(1)
  • 2.7(6)
  • 2.8(1)
  • 3(8)
  • 3.0(4)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
コード形状
コード形状
スパイラル(20)
コード形状
丸型(9)
コード形状
星型(4)
コード形状
角型(23)
コード形状
鮫牙(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.2(15)
  • 0.22(16)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 10(36)
  • 12(9)
  • 13(5)
  • 15(22)
  • 18(6)
  • 30(37)
  • 40(10)
  • 56(5)
  • 60(6)
  • 70(15)
  • 90(8)
  • 100(23)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2.2(8)
2.3(4)
2.4(15)
2.7(6)
2.8(1)
3(8)
3.0(4)
3.2(1)
3.4(1)
3.5(1)
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型太さ(mm)2.4
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
静音ナイロンコード マキタ静音ナイロンコードマキタ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
太さ(mm)3
モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 ナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
四角ナイロンコード マキタ四角ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(50m)
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)2.7
チタニウムコード ツイスト セフティー3チタニウムコード ツイストセフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
YZセイオンコード YAMAZEN(山善)YZセイオンコードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷
騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
形状スパイラルブルー長さ(m)50太さ(mm)3
草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3草刈り用ナイロンコードネジリセフティー3(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3草刈り用ナイロンコード 丸セフティー3
859税込945
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
太さ(mm)2.4
花形ナイロンコード50m巻 マキタ花形ナイロンコード50m巻マキタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型太さ(mm)2長さ(m)50
ダイヤ型コード たくみダイヤ型コードたくみ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい
形状星型仕様スプール巻太さ(mm)2.7
草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3草刈り用ナイロンコード 四角セフティー3(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパックカルエンタープライズ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
鋸ブレード BIGMAN(ビッグマン)鋸ブレードBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ アイウッド取替用ナイロンコード 最強コードシリーズアイウッド(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。ピンク
ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状星型太さ(mm)2.7
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード アルエッジ4 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ストレート三陽金属(ERBA)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状四角型太さ(mm)2.4
タフゴールドナイロンコード セフティー3タフゴールドナイロンコードセフティー3
1,798税込1,978
1個
当日出荷
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
静かなる極鞭ナイロンコード カンザスコーポレーション静かなる極鞭ナイロンコードカンザスコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ
用途草刈り作業に形状ツイスト太さ(mm)2.4
金象 ナイロンコードメタリックコード 浅香工業金象 ナイロンコードメタリックコード浅香工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型材質ポリアミドコポリマー太さ(mm)2.4
草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有 関西洋鋸草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有関西洋鋸(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム含有で耐摩耗性アップ。
太さ(mm)2.7
ナイロンコード 角型 天寿ナイロンコード 角型天寿
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
スパイラルコード たくみスパイラルコードたくみ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。 ササくれず、割れにくい。
長さ(m)50形状スパイラル型トラスコ品番751-5651質量(g)320寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220太さ(mm)2.8
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)3
草刈コード 丸 斎藤撚糸草刈コード 丸斎藤撚糸
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
原料から加工まで日本製の草刈用ナイロンコードの丸ストレートタイプです。しなやかで折れにくく、抜群の耐久性を発揮します。
用途刈払機用の草刈り用ナイロンコード。材質共重合ナイロン6/66形状寸法(mm)2.4長さ(m)50
ラインカット エコノミータイプ  ストレート 関西洋鋸ラインカット エコノミータイプ ストレート関西洋鋸
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
高品質のドイツ製ナイロンコード。耐久性と安全性に優れています。
黒・クリアタイプ長さ(m)50太さ(mm)2.4
ブルーコアナイロンコード セフティー3ブルーコアナイロンコードセフティー3
1,698税込1,868
1個
当日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀 EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀EARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)50
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック カルエンタープライズ2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパックカルエンタープライズ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3
極鞭ナイロンコード(スタンダードタイプ) カンザスコーポレーション極鞭ナイロンコード(スタンダードタイプ)カンザスコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!
用途草刈り作業に形状四角太さ(mm)2.4
草刈りコード グリームカッター 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター斎藤撚糸
1,698税込1,868
1個(50m×1本)
4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプドーナッツ巻
草刈りコード プロ 斎藤撚糸草刈りコード プロ斎藤撚糸
2,698税込2,968
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3充電式刈払機用ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体