絞り込み
ブランド
太さ(mm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(70件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
359税込395
1組(2個)ほか
当日出荷
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ草刈り用ナイロンコード 鋸刃型モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
フレキシブレード オレゴン(OREGON)フレキシブレードオレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型太さ(mm)2.4
巻付き防止ヘキサゴンブレード 三陽金属(ERBA)巻付き防止ヘキサゴンブレード三陽金属(ERBA)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)ほか
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音)三洋テグス(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷
30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235ブルー
ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸ガッツ エアーアシスト Light斎藤撚糸(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
8枚羽根で浮いて刈る! 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!軽い!安全!疲れない!3)取付は超簡単!1本のコードを2回使える!お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用仕様出口:4個付属品差込タイプのトルネードS4本入りレッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3ナイロンコード□型 ボビン巻セフティー3(14件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
差込式ナイロンコード セフティー3差込式ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
879税込967
1セット(30本)
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人差替式草刈用ナイロンコード大地の達人(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
草刈機用予備ナイロンコード マキタ草刈機用予備ナイロンコードマキタ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)30太さ(mm)1.65
プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所プロエアー替コード ツイストタイプ北村製作所(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(30本)
当日出荷
カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm長さ(m)0.2
モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 ナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50本)ほか
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)差込式替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズSPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)カルエンタープライズ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスターラインオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
ボビン マキタボビンマキタ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸メタリックナイロンカッタ差込式用替コード斬丸(13件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
デルカル用 部品 三陽金属(ERBA)デルカル用 部品三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
369税込406
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058適合本体デルカル 0555
テクニブレード オレゴン(OREGON)テクニブレードオレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(50本)ほか
当日出荷
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)26
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(丸型)BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング斬丸(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
静音ナイロンコード マキタ静音ナイロンコードマキタ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
太さ(mm)3
ジズライザーエアー替コード 北村製作所ジズライザーエアー替コード北村製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(30本)ほか
当日出荷
安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型乳白色長さ(m)0.2
極太ナイロンコード ノコギリ刃 カンザスコーポレーション極太ナイロンコード ノコギリ刃カンザスコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
四角ナイロンコード マキタ四角ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック斬丸(8件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体