絞り込み
太さ(mm)
  • 2.3
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 2(10)
  • 2.2(23)
  • 2.4(48)
  • 2.5(3)
  • 2.6(3)
  • 2.7(22)
  • 2.8(2)
  • 3(42)
  • 3.0(9)
  • 3.2(5)
  • 3.3(7)
  • 3.4(2)
  • 3.5(5)
  • 4(10)
コード形状
コード形状
角型(10)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 500(2)
ブランド
  • 斎藤撚糸(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • たくみ(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • カルエンタープライズ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2(10)
2.2(23)
2.3
2.4(48)
2.7(22)
3(42)
3.0(9)
3.3(7)
3.5(5)
4(10)
太さ(mm)をもっと見る
ピタスルカッター 替コード(角型) BIGM(丸山製作所)ピタスルカッター 替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.3
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入 BIGM(丸山製作所)ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)40形状四角型太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビート 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビート斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)
当日出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)0.22太さ(mm)2.3材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプ差込セット数30本
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm斎藤撚糸
529税込582
1個
8日以内出荷
石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。
用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ
草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック カルエンタープライズ2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパックカルエンタープライズ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3
草刈りコード ウルトラビート プロ 斎藤撚糸草刈りコード ウルトラビート プロ斎藤撚糸
3,698税込4,068
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.3材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
ナイロンコード(ガラススパイラル) 京セラインダストリアルツールズナイロンコード(ガラススパイラル)京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1巻
3日以内出荷
鋭い切れ味、静音のダブルの効果
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
ナイロンコード 角 ゴールデンスターナイロンコード 角ゴールデンスター
729税込802
1パック(30本)
4日以内出荷
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード形状四角型長さ(cm)25太さ(mm)2.3
ナイロンコード 角2.2mm(2本入) 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.2mm(2本入)三陽金属(ERBA)
429税込472
1パック(2本)
翌々日出荷
形状四角型仕様ビニール袋2本入り太さ(mm)2.3
角型コード たくみ角型コードたくみ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
長さ(m)500形状四角型タイプ角コード太さ(mm)2.3

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体