刈払機用ナイロンコード単体 :「エコー 刈払機」の検索結果
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(2)
2.3(1)
2.4(2)
3(1)
3.4(1)
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型
色ブルー
長さ(m)0.2
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B
形状丸型
色乳白色
長さ(m)0.2
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
カット済みですのですぐに使えます。
用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm
長さ(m)0.2
1セット(30本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状四角型
長さ(m)0.2
太さ(mm)2.3
1パック(30本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード
長さ(cm)20
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。