タイヤ・ホイール用 :「グラシアス」の検索結果

タイヤやホイールは、ブレーキダストやアスファルトから油汚れによって汚れやすく、汚れ落としがしにくい箇所です。タイヤの清掃にはゴムを劣化させずに汚れを落とし、長期間ツヤを保持する商品もラインナップしています。ホイール用はブレーキダストの汚れがなかなか取り難いので専用のブラシや洗浄剤を使うと水洗いでは落ちない汚れも簡単に落とすことが出来ます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加 逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分) 噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。 艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加 塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載 「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 付属品スポンジカバー付き 質量(g)332 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57 危険物の類別非危険物
1本(325mL)
869 税込956
4日以内出荷

ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場! 垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。 ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。 また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。 ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。 車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201 質量(g)482 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

S164 グラシアス アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ジェル+化学反応でガンコな鉄粉を落とす! 足回りのブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用の鉄粉除去クリーナーが、グラシアスシリーズから新登場! スプレーなのに垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分をしっかり密着。ホイールのガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く赤紫色に化学反応させ、鉄粉をねこそぎ溶かし落とします。さらに、ジェルなのに水でサッと流れる処方でスピーディーに作業ができます。 また、鉄粉特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適に作業が可能。使い勝手を追求した鉄粉取りのNEWアイテムです。
質量(g)482 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×90×79 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷