タイヤやホイールは、ブレーキダストやアスファルトから油汚れによって汚れやすく、汚れ落としがしにくい箇所です。タイヤの清掃にはゴムを劣化させずに汚れを落とし、長期間ツヤを保持する商品もラインナップしています。ホイール用はブレーキダストの汚れがなかなか取り難いので専用のブラシや洗浄剤を使うと水洗いでは落ちない汚れも簡単に落とすことが出来ます。
206件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(1kg)ほか
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
ホイールクリーナー シュアラスターホイールクリーナーシュアラスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ノーコンパウンドでやさしい泡が、ホイールの汚れを洗い流す。 強力な液剤を使用しておらずホイールやタイヤへのダメージが少なく、ノーコンパウンドなのでデリケートなホイールにも安心してご使用になれます。 洗浄力の決め手になる豊かな泡は優しく汚れを包み込んで落とします。 専用のスポンジブラシは細かいところもしっかり洗えて使いやすい形状です。
セット内容クリーナー(400mL)×1本、専用スポンジブラシ危険物の類別非危険物
鉄粉除去剤 AUG鉄粉除去剤AUG
18,980税込20,878
1個(18L)
欠品中
鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
用途自動車ボディの鉄粉除去危険物の類別非危険物
ミスターブラック スーパー光沢 PROSTAFF(プロスタッフ)ミスターブラック スーパー光沢PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(500mL×2本)
当日出荷
ロングセラーの「ミスターブラック」シリーズ追加アイテムが新登場!汚れたタイヤにシュッとするだけのタイヤクリーナー&ワックスです。 ミクロムースが汚れを素早く落とすと同時に、自慢の光沢力で深い黒ツヤを実現しました。強力撥水効果も備えており、タイヤに浸透して雨・汚れを強力に弾きます。さらに、「UV吸水剤」配合により劣化・変質を防止して効果を持続させます。 水洗い・拭き取り不要の泡タイプ。
ホイールクリーナースーパー TIPTOPホイールクリーナースーパーTIPTOP
3,398税込3,738
1個(3L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
黒の伝説 タイヤコート PROSTAFF(プロスタッフ)黒の伝説 タイヤコートPROSTAFF(プロスタッフ)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。 浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます! 超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護! 作業しやすいトリガータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂タイプミスト状液性水性pH値7付属品専用ペフ付スポンジ2個質量(g)615寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91危険物の類別非危険物
ウルトラハードコーティング タイヤ用 リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用リンレイ(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
用途自動車用タイヤの保護及びつや出し容量(mL)480タイプ油性・エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量288mL危険物の性状非水溶性
レザーワックスF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レザーワックスFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
879税込967
1本(420mL)
当日出荷
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。 その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPGタイプミスト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
コーティング専門店のホイールクリーナー KeePerコーティング専門店のホイールクリーナーKeePer(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。
液性中性質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65危険物の類別非危険物
タイヤ&ホイールまるごとクリーナー ウイルソンタイヤ&ホイールまるごとクリーナーウイルソン(4件のレビュー)
539税込593
1本(300mL)
当日出荷
ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体危険物の類別非危険物
ホイール泡クリーナー スプレー 古河薬品工業ホイール泡クリーナー スプレー古河薬品工業(3件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性アズワン品番64-8349-34危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタレックス鉄粉除去剤 油化産業メタレックス鉄粉除去剤油化産業
22,980税込25,278
1缶(20L)
翌々日出荷
アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
用途タイヤホイール等の錆落とし主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
業務用タイヤワックス(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)業務用タイヤワックス(シリコン配合)DJ(ドライブジョイ)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイヤのツヤ出し剤です。(水性タイプ)
危険物の類別非危険物
エクストリーム ホイールクリーナー SONAXエクストリーム ホイールクリーナーSONAX(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500mL)
当日出荷
素材に優しい成分でホイールを傷めず、ブレーキダストや油汚れを協力分解!鉄粉除去成分配合で焼き付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを素早く除去します。アルミ・メッキ・鉄素材のホイールに使えます。
液性弱アルカリ性質量(g)609寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8危険物の類別非危険物
ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化 カーメイトブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化カーメイト(7件のレビュー)
849税込934
1本(480mL)
当日出荷
耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしませんUV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー液性油性形式エアゾール使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミスターブラック PROSTAFF(プロスタッフ)ミスターブラックPROSTAFF(プロスタッフ)(22件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイルタイプムース状液性水性pH値7-8形式エアゾール危険物の類別非危険物
ホイールコーティング シュアラスターホイールコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。 優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。 付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。 アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。 保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング付属品マイクロファイバークロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
タイヤ&レザー 武蔵ホルトタイヤ&レザー武蔵ホルト(4件のレビュー)
599税込659
1本(504mL)
当日出荷
自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。
形状ミストタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量103mL危険物の性状非水溶性
CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)CCグロスゴールド ホイールコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85危険物の類別非危険物
タイヤ&レザーワックス トリガー ウイルソンタイヤ&レザーワックス トリガーウイルソン(2件のレビュー)
899税込989
1本(500mL)
当日出荷
石油系の溶剤を含まないので、べたつくことなくタイヤをヒビ割れなどから優しく保護します。大容量の500ml入りで、たっぷり28本分に使用できます。
形状スプレー危険物の類別非危険物
ブラックマジック SOFT99ブラックマジックSOFT99(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mL)
当日出荷
タイヤに塗るだけで新品同様の深みのある黒々とした艶を実現。 しかも、タイヤゴムに練り込まれているカーボンブラックを配合したUR黒ゴム被膜は耐久性が高く、艶・防汚効果が長持ちします。
用途自動車用タイヤの黒色着色および艶出し用成分ウレタン系合成被膜タイプ液体液性水性pH値9.01 +-0.5トラスコ品番754-3808危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)
1,198税込1,318
1本(700mL)
当日出荷
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。 スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。 タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。 たっぷり使える700mlの大容量 タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)813奥行(mm)67危険物の類別非危険物
ノータッチPRO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ノータッチPROイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
689税込758
1本(480mL)
当日出荷
スプレーするだけ。拭き取り・水洗い不要です。 タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合です。 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します。
成分シリコーンオイル・界面活性剤・紫外線吸収剤危険物の類別非危険物
ミスターブラック レザーワックス PROSTAFF(プロスタッフ)ミスターブラック レザーワックスPROSTAFF(プロスタッフ)(7件のレビュー)
529税込582
1本(420mL)
当日出荷
成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)356寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×66×66危険物の類別非危険物
タイヤレザーワックス AUGタイヤレザーワックスAUG(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
広角に出るスプレーで液垂れもない濃厚タイヤWAX。
危険物の類別非危険物
レザー&タイヤワックス SOFT99レザー&タイヤワックスSOFT99(2件のレビュー)
529税込582
1本(420mL)
当日出荷
タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。 タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
成分シリコーンタイプスプレー液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
タイヤ ルックス 呉工業(クレ)タイヤ ルックス呉工業(クレ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(480mL)
当日出荷
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水寸法(mm)225×Φ66容量(mL)480質量(g)538危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.403L危険物の性状水溶性
ホイールクリーナー リンレイホイールクリーナーリンレイ(4件のレビュー)
729税込802
1本(450mL)
当日出荷
カーシャンプーでも落ちない頑固な油汚れを強力洗浄!ピッカピカに仕上げます!ホイールを傷めないノーコンパウンド 防錆剤配合
用途自動車用ホイールの洗浄用危険物の類別非危険物
ハイスピードAL イーグルスターハイスピードALイーグルスター
9,998税込10,998
1箱(18kg)
当日出荷
特殊金属防錆剤の働きにより、アルミホイールを痛めることなく、油汚れや泥汚れをきれいに洗い落とします。
危険物の類別非危険物
Stoner モアシャイン 呉工業(クレ)Stoner モアシャイン呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(651mL)
当日出荷
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護液性弱酸性成分保護剤、増粘剤、水トラスコ品番828-2672危険物の類別非危険物
タイヤツヤツヤ耐久 ジョイフルタイヤツヤツヤ耐久ジョイフル(6件のレビュー)
399税込439
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
成分石油系溶剤/シリコーンオイル
タイヤ&レザーW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤ&レザーWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルLPGタイプミスト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量31mL
248SB タイヤレザーワックス UNiCON(ユニコン)248SB タイヤレザーワックスUNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(1L)
欠品中
危険物の類別非危険物
超強力ホイールクリーナー クリスタルプロセス超強力ホイールクリーナークリスタルプロセス(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(500mL)
当日出荷
吹付けて水を勢いよくかけるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる。作業性抜群。
危険物の類別非危険物
レザーワックスSP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レザーワックスSPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
当日出荷
艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプエマルションタイプ液性水性危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤBB-WAXPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1個(200mL)
当日出荷
タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。 2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。 ※ メーカーテスト。使用状況により異なります。危険物の類別非危険物
ディグロス 鬼黒タイヤワックス SOFT99ディグロス 鬼黒タイヤワックスSOFT99
1,798税込1,978
1個(200mL)
当日出荷
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤危険物の類別非危険物
メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤) VOODOORIDEメタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)VOODOORIDE(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(140mL)
欠品中
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
タイヤツヤツヤ泡洗浄 ジョイフルタイヤツヤツヤ泡洗浄ジョイフル(1件のレビュー)
459税込505
1本(420mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤危険物の類別非危険物
No.57 ビニール/レザークリーナー Auto Magic(オートマジック)No.57 ビニール/レザークリーナーAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(3.78L)
当日出荷
革にやさしいクリーナー革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。グロスも入っているので光沢が残ります。VOC適合商品。
用途ビニール・レザー部分に使用。液性弱アルカリ性希釈倍率原液使用pH値(原液)10危険物の類別非危険物

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ・ホイール用