D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックスD.A.D(GARSON)4日以内出荷
~深く、艶やかに、タイヤに宿る漆黒の美~【グラフェン配合・最高級タイヤワックス】炭素素材「グラフェン」を配合した最高級タイヤワックスが、タイヤに深みのある黒艶を与えます。【高粘度処方で液垂れしにくい】高粘度に仕上げることで、液垂れを抑え、ホイールやボディへの飛び散りも防止。専用スポンジで簡単に塗布できます。【水性タイプでタイヤにも環境にもやさしい】ベタつきが少なく、サラッとした自然な仕上がり。水性処方で素材にも配慮。【高耐久撥水コーティング】水滴を瞬時に弾き、汚れの付着を抑え、タイヤの美しさを長く保ちます。【プレミアムな香りで快適施工】ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、施工時間を心地よいひとときへと演出。
用途タイヤの艶出し・撥水コーティング使用方法1あらかじめタイヤ側面の砂や汚れをよく洗い流し、水分を拭き取っておきます。2容器をよく振り、付属のスポンジのやわらかい面に本液を適量付けてください。3タイヤ側面にムラなく均一に塗り伸ばして乾燥させてください。寸法(mm)【本体】170×45×45、【スポンジ】41×70、【持ち手部分】Φ32×45、【施工面】Φ41×32内容量(mL)200香りホワイトムスク危険物の類別非危険物