ウインドウ用・ウォッシャー液 :「排気ガス」の検索結果

ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォッシャー液に混ぜて使用する虫や油を素早く除去する強力クリーナー。ほこり、虫、ワックス、シリコン、排気ガスによる黒煙の付着などを素早く除去します。ポリカーボネートレンズ、洗車用ノズルにも使用可能です。リン酸塩は含まれておらず、生分解性ですので環境にやさしく、安心してご使用いただけます。ボトルヘッドが計量カップとなっており、簡単に計量いただけます。フロントガラスに付着する虫の死骸を除去するために最適 。虫やほこり、ワックス、排気ガスによる黒煙などを素早くきれいに除去 。プラスチック、ゴム、塗装面を痛めない設計 。ポリカーボネートにも使用可能
用途ウォッシャー液虫取りタイプ 使用方法水またはウォッシャー液1リットルに対し本製品10ml( 100 : 1 ) の割合で希釈してご使用ください。本製品1本(250ml)で25リットルのクリーナーを作ることができます。他のクリーナーと本製品を混ぜないでください。シリコン系の撥水コートを使用している場合は落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります