ウインドウ用・ウォッシャー液 :「水 無し 洗車」の検索結果
ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品
成分メタノール/シリコン/界面活性剤
幅(mm)240
容量(mL)2000
高さ(mm)270
奥行(mm)120
容量(L)2
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。