商品豆知識
「分岐回路数」から絞り込む
2(1)
3(2)
4(3)
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
18(2)
仕様主幹なし端子台付
種別増設用分電盤
形状露出専用形
材質(本体)プラスチック
タイプスタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)60
縦(mm)150
塗装色マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)30
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
仕様リミッタースペースなし
材質(本体)プラスチック製
種類ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)3
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。