絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TOSO(475)
  • 岡田装飾金物(362)
  • タチカワブラインド(278)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(112)
  • フェデポリマーブル(111)
  • フルネス(57)
  • ハイロジック(51)
  • スワロン(34)
  • シーソー(三扇金属)(31)
  • エスコ(23)
  • ホームテイスト(12)
  • シゲマツ(7)
  • サクセス(5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
  • コノエ(3)
  • ダイケン(3)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • ダンドリビス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(333)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
1,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮C型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    シルバー許容荷重(kg)5
  • SCランナー(後入れ用) TOSO

    SCランナー(後入れ用)

    TOSO(29件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
  • D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30用ワンタッチランナー

    岡田装飾金物(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30レール 岡田装飾金物

    D30レール

    岡田装飾金物(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウ

    エンドストップ カーテンレール用 2個セット

    モノタロウ
    349税込384
    1セット(2個)
    当日出荷
    カーテンレール用のエンドストップです。
    用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
  • D30用キャップストップ 岡田装飾金物

    D30用キャップストップ

    岡田装飾金物(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ

    スナップランナー カーテンレール用 10個セット

    モノタロウ
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
    用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
  • 伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮角型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    許容荷重(kg)5
  • C型 キャップストップ TOSO

    C型 キャップストップ

    TOSO(20件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様C型用シリーズC型
  • C型 マグネットランナー TOSO

    C型 マグネットランナー

    TOSO(7件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ

    ランナー カーテンレール用 10個セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    走行性に優れたランナーです。
    用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
  • 連結Cランナー(8個連結) TOSO

    連結Cランナー(8個連結)

    TOSO(8件のレビュー)
    379税込417
    1セット(8個)
    当日出荷
    材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • ふさかけ ラパン TOSO

    ふさかけ ラパン

    TOSO(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ラパン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCマグネットランナー(後入れ用) TOSO

    SCマグネットランナー(後入れ用)

    TOSO(13件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • D40レール 岡田装飾金物

    D40レール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)

    カーテン ふさ掛け(粘着)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
    材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
  • D30用ランナー 岡田装飾金物

    D30用ランナー

    岡田装飾金物(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用継カバー 岡田装飾金物

    D30用継カバー

    岡田装飾金物(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンピア キャップストップ TOSO

    ウィンピア キャップストップ

    TOSO(4件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り モノタロウ

    ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    カーテンレール用のブラケットです。
    用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
  • ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル フルネス

    C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル

    フルネス(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
  • ニューデラック 「ランナー」 TOSO

    ニューデラック 「ランナー」

    TOSO(12件のレビュー)
    449税込494
    1セット(8個)
    当日出荷
    用途間仕切用レールトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2シリーズニューデラック
  • グランドフック 岡田装飾金物

    グランドフック

    岡田装飾金物(30件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
    用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用キャップストップ 岡田装飾金物

    D40用キャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリート キャップストップ TOSO

    エリート キャップストップ

    TOSO(10件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用Sブラケット

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ジョイント 岡田装飾金物

    D30用ジョイント

    岡田装飾金物(4件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-24用キャップ フェデポリマーブル

    N-24用キャップ

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂半透明質量(g)6適合品番レール:N-24
  • 【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 TOSO

    【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】

    TOSO
    8,298税込9,128
    1ケース(5セット)
    3日以内出荷
    カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル
  • カーテンリングランナー サクセス

    カーテンリングランナー

    サクセス
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • D30インナージョイント 岡田装飾金物

    D30インナージョイント

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリート カーテンレール 工事用セット TOSO

    エリート カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    ステンレスシリーズウィンピア材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
  • ベンダーレール 岡田装飾金物

    ベンダーレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
    用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ふさかけ ロビン TOSO

    ふさかけ ロビン

    TOSO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロビン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×64×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30カーブレール 岡田装飾金物

    D30カーブレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
...

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール