カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮C型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    シルバー許容荷重(kg)5
  • SCランナー(後入れ用) TOSO

    SCランナー(後入れ用)

    TOSO(29件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
  • カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
  • D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30用ワンタッチランナー

    岡田装飾金物(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウ

    エンドストップ カーテンレール用 2個セット

    モノタロウ
    349税込384
    1セット(2個)
    当日出荷
    カーテンレール用のエンドストップです。
    用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
  • D30用キャップストップ 岡田装飾金物

    D30用キャップストップ

    岡田装飾金物(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ

    スナップランナー カーテンレール用 10個セット

    モノタロウ
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
    用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
  • 伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮角型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    許容荷重(kg)5
  • C型 キャップストップ TOSO

    C型 キャップストップ

    TOSO(20件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    シリーズC型仕様C型用
  • 連結Cランナー(8個連結) TOSO

    連結Cランナー(8個連結)

    TOSO(8件のレビュー)
    379税込417
    1セット(8個)
    当日出荷
    シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
  • C型 マグネットランナー TOSO

    C型 マグネットランナー

    TOSO(7件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
  • ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ

    ランナー カーテンレール用 10個セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    走行性に優れたランナーです。
    用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
  • D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCマグネットランナー(後入れ用) TOSO

    SCマグネットランナー(後入れ用)

    TOSO(13件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
  • ふさかけ ラパン TOSO

    ふさかけ ラパン

    TOSO(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ラパン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ランナー 岡田装飾金物

    D30用ランナー

    岡田装飾金物(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンピア キャップストップ TOSO

    ウィンピア キャップストップ

    TOSO(4件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)

    カーテン ふさ掛け(粘着)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2個)
    当日出荷
    取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
    材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
  • D30用継カバー 岡田装飾金物

    D30用継カバー

    岡田装飾金物(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用キャップストップ 岡田装飾金物

    D40用キャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り モノタロウ

    ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    カーテンレール用のブラケットです。
    用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
  • グランドフック 岡田装飾金物

    グランドフック

    岡田装飾金物(29件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
    用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリート キャップストップ TOSO

    エリート キャップストップ

    TOSO(10件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
  • ニューデラック 「ランナー」 TOSO

    ニューデラック 「ランナー」

    TOSO(12件のレビュー)
    449税込494
    1セット(8個)
    当日出荷
    用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2
  • D30インナージョイント 岡田装飾金物

    D30インナージョイント

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れリングランナー(10個入) TOSO

    後入れリングランナー(10個入)

    TOSO
    669税込736
    1袋
    当日出荷
    後からでも入れられるリングライナーです。
    内径(Φmm)35外径(Φmm)44適合サイズ(Φmm)27以下入数(個)10
  • D30用Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用Sブラケット

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリート カーテンレール 工事用セット TOSO

    エリート カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • D30用ジョイント 岡田装飾金物

    D30用ジョイント

    岡田装飾金物(4件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-24用キャップ フェデポリマーブル

    N-24用キャップ

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂半透明質量(g)6適合品番レール:N-24
  • カーテンリングランナー サクセス

    カーテンリングランナー

    サクセス
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
  • ふさかけ ロビン TOSO

    ふさかけ ロビン

    TOSO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロビン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×64×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふさかけ セレスタ TOSO

    ふさかけ セレスタ

    TOSO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
  • D40用継カバー 岡田装飾金物

    D40用継カバー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューデラック キャップストップ TOSO

    ニューデラック キャップストップ

    TOSO(6件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • ウィンピア シングルブラケット TOSO

    ウィンピア シングルブラケット

    TOSO(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
  • ポール対応リングクリップ サクセス

    ポール対応リングクリップ

    サクセス
    539税込593
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    材質スチール適合サイズポールの直径16mm以下から

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール