カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(475)
- 岡田装飾金物(362)
- タチカワブラインド(278)
- フェデポリマーブル(111)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(74)
- フルネス(57)
- スワロン(34)
- ハイロジック(33)
- シーソー(三扇金属)(31)
- エスコ(23)
- ホームテイスト(12)
- シゲマツ(7)
- サクセス(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- コノエ(3)
- ダイケン(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ダンドリビス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(333)
サービス分類
- オーダー・加工(13)
カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。

伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
SCランナー(後入れ用)
TOSO(29件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
エンドストップ カーテンレール用 2個セット
¥349税込¥3841セット(2個)当日出荷カーテンレール用のエンドストップです。用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
スナップランナー カーテンレール用 10個セット
¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷走行性に優れたスナップタイプのランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
ランナー カーテンレール用 10個セット
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷走行性に優れたランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
SCマグネットランナー(後入れ用)
TOSO(13件のレビュー)¥539税込¥5931組当日出荷種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
カーテン ふさ掛け(粘着)
LEC(レック)(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷カーテンレール用のブラケットです。用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
ウィンピア カーテンレール 工事用セット
TOSO(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量級レールの決定版です。材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
グランドフック
岡田装飾金物(30件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル
フルネス(1件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン色ステンレス
ニューデラック 「ランナー」
TOSO(12件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷用途間仕切用レールトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2シリーズニューデラック
D40用キャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】
TOSO¥8,298~税込¥9,128~1ケース(5セット)3日以内出荷カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル
D30インナージョイント
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
エリート カーテンレール 工事用セット
TOSO(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット
TOSO(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷軽量級レールの決定版です。色ステンレスシリーズウィンピア材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
...