カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 岡田装飾金物(353)
- TOSO(273)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- タチカワブラインド(55)
- ハイロジック(49)
- フルネス(44)
- シーソー(三扇金属)(31)
- エスコ(14)
- ホームテイスト(12)
- サクセス(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- コノエ(3)
- ダイケン(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ダンドリビス(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- サンコーテクノ(2)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: カーテンレール

eGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット)
JSB TECH¥9,998税込¥10,9981セット(20枚)翌々日出荷20枚入りのお得セットです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCタグのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6216材質プラスチック色黒
eGeeTouchNFC スマートタグシール(3枚セット)
JSB TECH¥2,698税込¥2,9681セット(3枚)翌々日出荷スマホを持たない方向けの解錠NFCです。シールタイプなので貼って使用でき便利です。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCシールのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6215材質プラスチック色黒
リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536)
diffuL¥299税込¥3291個翌々日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ねじ込み式リングキャッチです。ナットを回して開閉します。用途チェーンやワイヤーロープの連結や、端末の金具としてトラスコ品番684-7585色シルバー使用荷重(kg)64寸法S(mm)5.5寸法D(mm)4
ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥679税込¥7471本翌日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。用途適合床材:コンクリート。トラスコ品番612-3686材質炭素鋼全長(mm)100下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)31剪断最大荷重(kN)65.7取付け物厚(mm)10ねじの呼びM16
ステンレス タップコンF ウエハー
日本パワーファスニング¥6,398税込¥7,0381パック(100本)翌々日出荷納まり良くしっかり押さえるウエハーヘッドです。トラスコ品番437-9517首下長(mm)100
オープンタイプリベット”アルミSSBSタイプリベット”(アルミ/ステン製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)9日以内出荷リベットはアルミ合金製、マンドレルはステンレスで構成されており、耐食性に優れております。用途電機板金など。トラスコ品番810-9031材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス線リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.8引張荷重(N)2110剪断荷重(N)1390かしめ可能板厚(mm)4.3~5.9フランジ径(Φmm)8
ネイル針 8型
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(2000本)翌日出荷高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
ネイル針 9型
Rapid(ラピッド)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)翌々日出荷頭部がないた打ち込み後に目立ちません。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番701-5255材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15針径(Φmm)1.25入数(本)1000
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
コノエ¥4,598~税込¥5,058~1箱(20本)ほか翌日出荷から翌々日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか翌日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製
サンコーテクノ¥9,398税込¥10,3381箱(30本)翌日出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥7,998税込¥8,7981箱(600本)翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本)ほか翌日出荷から翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ヘビーリンクチェーン 鉄ファインカラー
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1336材質本体:スチール(SWRM相当)寸法A(mm)27寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47線径(mm)4.8
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥7,598税込¥8,3581式(10個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナータイプ継ぎカバー入数10
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥23,980~税込¥26,378~1式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー本数5
アルテリア40型カーブレール
フルネス¥49,980税込¥54,9781式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー長さ(cm)91本数5
アルテリア40型用ランナー
フルネス¥12,980~税込¥14,278~1式(30個)ほか7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー
アルテリア40型用ストップ
フルネス¥3,198~税込¥3,518~1式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
アルテリア40型用ブラケット
フルネス¥4,898税込¥5,3881式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181組翌々日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
SG間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種SGレール許容荷重(kg)100主材質ステンレス
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥4,498税込¥4,9481組翌々日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
アルテリア30ヘキメンB/K
フルネス¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30エンドストップ
フルネス¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30テンヅケSB/K
フルネス¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30/40ヨウスナプランナー
フルネス¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数50
アルテリア30/40ヨウツギシン
フルネス¥798税込¥8781個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10