絞り込み
エコロジープロダクト

突っ張り間仕切りカーテンレール
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
D30伸縮吊棒(V吊可能)
岡田装飾金物¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150~190×4×2.6
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥1,498税込¥1,6481台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×49.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45~70×4×2.6
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.1M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70~110×4×2.6
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.5M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×113.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110~150×4×2.6
伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
フェデポリマーブル¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー伸縮吊棒
岡田装飾金物¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒A ブラック
TOSO¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。材質スチール色ブラック
大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)
岡田装飾金物¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)
岡田装飾金物¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネットBOXバー
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
サイドポールジョイント【押えバータイプ)
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
サイドポールジョイント【XGタイプ】
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
Z-40・ST-40用大型平首
フェデポリマーブル¥699税込¥7691個6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)60適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用大型平首
フェデポリマーブル¥579税込¥6371個6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
ベンダーステン伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
岡田装飾金物¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)
岡田装飾金物¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
中間ポールジョイント【押えバータイプ】
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応
サイドポールジョイント
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上特殊アルミ(A6005C)質量(g)533RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【SGタイプ】
岡田装飾金物¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷特殊アルミ(A6005C)で強度抜群用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【SGタイプ】
岡田装飾金物¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応