カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 岡田装飾金物(353)
- TOSO(273)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- タチカワブラインド(55)
- ハイロジック(49)
- フルネス(44)
- シーソー(三扇金属)(31)
- エスコ(14)
- ホームテイスト(12)
- サクセス(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- コノエ(3)
- ダイケン(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ダンドリビス(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- サンコーテクノ(2)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
26ページ目: カーテンレール

ネットハンガー
岡田装飾金物¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたオールステンレス(SUS304)製です。用途シートとランナー、グランドフック等を繋ぐ。材質/仕上ステンレス
PEチューブ 100m巻
岡田装飾金物¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。材質/仕上樹脂/半透明質量(g)1450RoHS指令(10物質対応)対応
PEチューブ
岡田装飾金物¥159税込¥1751個3日以内出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。材質/仕上樹脂/半透明質量(g)13内径(Φmm)2外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)131RoHS指令(10物質対応)対応
D40交叉用Wブラケット
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2本のレールを平行にしっかり固定します。用途レールを交叉する際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)271RoHS指令(10物質対応)対応
D40交叉ランナーロング(紐引用)
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途紐引き用部材、シートの先頭用のランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40パイプ用ブラケット 38Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
D40パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
D40クリップ付ブラケットBWタイプ
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)152適合フランジ厚(mm)9~24mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40クリップ付ブラケットAWタイプ
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)152適合フランジ厚(mm)9~24mmRoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 38Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒下地プレート
岡田装飾金物¥639~税込¥703~1個3日以内出荷伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
D30MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D30質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応
D40MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D40質量(g)377RoHS指令(10物質対応)対応
ステンステージランナー
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートカーブレール
岡田装飾金物¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
ベンダーステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレス壁付ソケット
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスランナー
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
ベンダークリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)184適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス継カバー
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)133RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥609税込¥6701個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
D30ステンレスジョイント
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切り用MGベルト
岡田装飾金物¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Bタイプ
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40トラスコ品番327-8395材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応